Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, schwarz, beleuchtet (rot), 0,5 A/60 V, IP50, 1845.6032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, schwarz, beleuchtet (rot), 0,5 A/60 V, IP50, 1845.6032
Drucktaster, 1-polig, schwarz, beleuchtet (rot), 0,5 A/60 V, IP50, 1845.6032
Drucktaster, 1-polig, schwarz, beleuchtet (rot), 0,5 A/60 V, IP50, 1845.6032
Artikel-Nr.:
     4502-12G2790
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1845.6032
EAN/GTIN:
     4099889190076
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster mentor
drucktaster
Lieferung ohne Kunststoff-Bedienknopf, bitte separat bestellen, Drucktaster mit LED Typ Mentor 1845. Einpolig; Schaltfunktion: Aus-Momentein, tastend, für Leiterplattenanschluss. Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betätigungskraft: max. 5,0 N, Schaltleistung: 0,5 A/60 V AC/DC, Prüfspannung: 500 V/50 Hz, Durchgangswiderstand: max. 200 m Ohm, Temperaturbereich: –40 bis +85 °C. Auf den Tastknopf können gesondert zu bestellende Kunststoff-Bedienknöpfe aufgesetzt werden. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe): 1845.6032, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
schwarz
Farbe der Beleuchtung:
rot
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,5 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 5,85*
2 Tage
50
1
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 6,71*
1
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 6,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 292,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
18400021
ab € 0,0952*
Zubehör
Mentor
18400031
ab € 0,0956*
Zubehör
Mentor
1840.0081
ab € 0,18*
Zubehör
Mentor
1840.0061
ab € 0,122*
Zubehör
Mentor
1840.0071
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.