Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienknopf, rund, Ø 3.8 mm, (H) 4 mm, blau, für Druckschalter, 1840.0061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedienknopf, rund, Ø 3.8 mm, (H) 4 mm, blau, für Druckschalter, 1840.0061
Bedienknopf, rund, Ø 3.8 mm, (H) 4 mm, blau, für Druckschalter, 1840.0061
Artikel-Nr.:
     4502-12G2787
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1840.0061
EAN/GTIN:
     4099889323443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drucktaster
Knöpfe
Bedienknopf Mentor 1840 Typ: 1840.0061 Material: PC Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
3.8 mm
Farbe:
blau
Geeignet für:
Druckschalter
Höhe:
4 mm
Zubehörart:
Bedienknopf
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf blau, Schalterdruckknopf, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,371*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.