Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement, 2 Schließer + 2 Öffner, rastend, 250 V, 5 A, TH593564000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktelement, 2 Schließer + 2 Öffner, rastend, 250 V, 5 A, TH593564000
Kontaktelement, 2 Schließer + 2 Öffner, rastend, 250 V, 5 A, TH593564000
Artikel-Nr.:
     4502-12G2511
Hersteller:
     th Contact
Herst.-Nr.:
     TH593564000
EAN/GTIN:
     4099889255393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 2s 2ö
Kontaktelement Typ: TH 593564 000 2 S + 2 Ö, Lötanschluss, Silberlegierung, vergoldet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Kontaktblock
Beleuchtbar:
Ja
Kontaktfunktion:
rastend
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Schaltfunktion:
2 Schließer + 2 Öffner
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakte 2 schließer, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Kontaktelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.