Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 6,5
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 6,5
Artikel-Nr.:
     4502-12G2048
Hersteller:
     MEC Switches
Herst.-Nr.:
     5GTH965
EAN/GTIN:
     4099889205336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Taktiler Schalter, 5GTH965, MEC Multimec 5G Hochleistungs-Tastschalter, robust, abgedichtet nach IP67. Features * Beleuchtung mit integrierten Chip-LEDs * Einfarbige oder zweifarbige Beleuchtung möglich * Abgedichtet nach IP67
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
6,5 N
Breite:
10 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Höhe:
6.4 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
10 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 mA/24 VDC
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEC Switches
1ZB09
ab € 0,47*
Zubehör
MEC Switches
1ZB09D13606
ab € 104,83*
Zubehör
MEC Switches
1ZB16DLMH13609
ab € 2,77*
Zubehör
MEC Switches
1VS09
ab € 32,00*
Zubehör
MEC Switches
1VS16
ab € 0,36*
Zubehör
MEC Switches
1TS09
ab € 0,36*
Zubehör
MEC Switches
1TS16
ab € 32,00*
Zubehör
MEC Switches
1PS03
ab € 29,17*
Zubehör
MEC Switches
1QS031
ab € 0,75*
Zubehör
MEC Switches
1RS036
ab € 0,75*
Zubehör
MEC Switches
1PS09
ab € 0,34*
Zubehör
MEC Switches
1GAS09
ab € 29,20*
Zubehör
MEC Switches
1DS02
ab € 0,34*
Zubehör
MEC Switches
1DS08
ab € 0,34*
Zubehör
MEC Switches
1DS09
ab € 32,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.