Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 2-polig, rot, beleuchtet (rot), 0,5 A/60 V, IP50, 1844.2332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, rot, beleuchtet (rot), 0,5 A/60 V, IP50, 1844.2332
Drucktaster, 2-polig, rot, beleuchtet (rot), 0,5 A/60 V, IP50, 1844.2332
Drucktaster, 2-polig, rot, beleuchtet (rot), 0,5 A/60 V, IP50, 1844.2332
Artikel-Nr.:
     4502-12G200
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1844.2332
EAN/GTIN:
     4099889188899
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster mentor
drucktaster
Druckschalter und -Taster mit LED Typ Mentor 1844. 2polig, für Leiterplattenanschluss, lötbaddicht und waschbar; Schaltspannung: 60 V AC/DC, Schaltstrom: 0,5 A, Schaltleistung: 6,0 VA, Ruhestrom: 2,0 A, Durchgangswiderstand: <50 m Ohm, Betätigungskraft: max. 8,0 N, Material Gehäuse: PC, schwarz, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Beleuchtungsfarbe, Schaltfunktionen Ein (E), Momentein, tastend (M)): 1844.2332, rot, E - E
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
rot
Farbe der Beleuchtung:
rot
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,5 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00342 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 10,34*
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 10,35*
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 10,43*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,33*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 510 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.