Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 2-polig, grün, beleuchtet (grün), 0,2 A/60 V, Einbau-Ø 5.1 mm, IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 2-polig, grün, beleuchtet (grün), 0,2 A/60 V, Einbau-Ø 5.1 mm, IP
Druckschalter, 2-polig, grün, beleuchtet (grün), 0,2 A/60 V, Einbau-Ø 5.1 mm, IP
Druckschalter, 2-polig, grün, beleuchtet (grün), 0,2 A/60 V, Einbau-Ø 5.1 mm, IP
Artikel-Nr.:
     4502-12G1832
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0041.8857.5127
EAN/GTIN:
     4099889188493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
schurter drucktaster
drucktaster
drucktaster ip40
Druckschalter beleuchtet Serie LDS Typ Schurter 0041. Für Front- und Leiterplattenmontage, kompakt, geringe Einbautiefe, gute Ausleuchtung, mit schwarzer Blende; Schaltspannung: max. 60 VAC/50 VDC, Schaltstrom: max. 200 mA, Durchgangswiderstand (Neuzustand): <20 m Ohm, Prellzeit: typ. 0,5 ms, Betätigungskraft: ca. 1,5 N, Schutzart: IP 40, Anschlussart: Lötösen, Material Sockel: PES, Tastknopf: PC, Kontakte: CuZn, versilbert, Umgebungstemperatur: - 25 bis +60 °C, Maße Tastknopf: 5,1 mm Durchmesser. Ausführung 2polig Schließer mit Lötösen Typ 0041.8857. Hinweis: Der Sicherungsring ist für Frontplattenmontage zwingend erforderlich, bei den Ausführungen mit Leiterplattenanschlüssen muss er gesondert bestellt werden. Technische Merkmale (Typ, Ausführung Blende und Tastknopf, Farbe Tastknopf und LED): 0041.8857.5127, rund, grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
5.1 mm
Farbe Betätiger:
grün
Farbe der Beleuchtung:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,2 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 7,11*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 8,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0850.9242
ab € 0,217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.