Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,4 A/32 V, Einbau-Ø 13.6 mm, IP67,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,4 A/32 V, Einbau-Ø 13.6 mm, IP67,
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,4 A/32 V, Einbau-Ø 13.6 mm, IP67,
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,4 A/32 V, Einbau-Ø 13.6 mm, IP67,
Artikel-Nr.:
     4502-12G1580
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     ISR3SAD200
EAN/GTIN:
     4099889188295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67 12mm
drucktaster
drucktaster ip67
Drucktaster rund mit Schutzart IP 67 Typ APEM IB/IS. Einpolig, Schließer, mit taktiler Rückmeldung, abgedichtet; Schaltleistung: max. 400 mA/32 VAC, 125 mA/125 VAC, 100 mA/50 VDC, Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 50 mOhm, Isolationswiderstand: min. 1,0 GOhm (bei 500 VDC), Durchschlagsfestigkeit: 1000 VACrms, Schutzart: IP 67, Gesamthub: 1,5 mm, Betätigungskraft: 2,0 bis 5,0 N, Anschlüsse: Lötösen, Material Gehäuse: Thermoplast, UL 94 V-0, Betätiger: Polyamid, Kontakte: Ag, vergoldet, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Mit Zentralbefestigung M12 x 0,75 Typ IS. Für Wandstärken von 1,5 bis 4,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Betätigerfarbe): ISR3SAD200, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
13.6 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,4 A/32 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00381 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 6,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,38*
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 11,60*
1 Tag
303
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,65*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,97*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U5125
ab € 2,80*
Zubehör
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.