| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G1378 Herst.-Nr.: HE9Z-D2Y EAN/GTIN: 4099891745578 |
| | |
|
| | |
| Dichtkappe, HE9Z-D2Y, IDEC Ersatz-Dichtkappe gelb. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Geeignet für: | HE2B Serie | Zubehörart: | Dichtkappe | Gewicht: | 0.0047 kg | Ursprungsland: | JP | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,64* | € 11,03* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,63* | € 13,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,42* | € 18,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|