Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, Frontring silber, 1 x 90°, Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, Frontring silber, 1 x 90°, Einbau
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, Frontring silber, 1 x 90°, Einbau
Artikel-Nr.:
     4502-12G1081
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.242.202/2200
EAN/GTIN:
     4099889244052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Wahlschalter, 1.30.242.202/2200, RAFI RAFIX-Schaltelement wird in die Kupplung eingerastet, dann auf das Betätigungselement oder die Signalleuchte aufgeschnappt. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden. Features * Designanpassungen durch verschiedene Frontring-Farben * Fest angespritzte Bunddichtung, kann beim Einbau nicht verdrehen und nicht verloren werden * Zusätzlichlicher Verdrehschutz durch Gewindering mit Kralle * Robust – auch für die Bedienung mit Handschuhen geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Drehwinkel:
1 x 90°
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
22.3 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Farbe Frontring:
silber
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Schalter, Drehschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,78*
€ 31,40*
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 31,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,20*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,26*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.