Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Elektrolytkondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolarer Elektrolytkondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 5.
Bipolarer Elektrolytkondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 5.
Bipolarer Elektrolytkondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 5.
Artikel-Nr.:
     4502-12D728
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-KSU331
EAN/GTIN:
     4099879871923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1µf 50v
Bipolarer Elektrolytkondensator, E-KSU331, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Niedervolt-Elektrolytkondensator * Kleine Abmessungen * Isoliert/Ungepolt * Impulsfest * Brauchbarkeit 1000…2500 h/+105 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bipolarer
Bauform:
radial
Durchmesser:
5.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
222.82 Ω
Kapazität:
1 µF
Länge:
12 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rastermaß:
2.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.211,98*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1.212,00*
€ 1.442,28
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1.211,98*
€ 1.442,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.