Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolarer Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10
Bipolarer Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10
Bipolarer Elektrolytkondensator, 470 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10
Artikel-Nr.:
     4502-12D718
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-KSU412
EAN/GTIN:
     4099879871831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 470uf 16v
Bipolarer Elektrolytkondensator, E-KSU412, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Niedervolt-Elektrolytkondensator * Kleine Abmessungen * Isoliert/Ungepolt * Impulsfest * Brauchbarkeit 1000…2500 h/+105 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bipolarer
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
680 mΩ
Kapazität:
470 µF
Länge:
21 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00218 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,06*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,08*
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.