Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 8.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 8.9 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 8.9 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, RM 4.5 mm, Ø 8.9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D6589
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-RS3052
EAN/GTIN:
     4099879871466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Aluminium-Elektrolytkondensator, E-RS3052, Frolyt SMD (Chip) für Oberflächenmontage und große Lötbelastung, Lebensdauer mindestens 3.000h bei 105°C Lange Nutzungsdauer, RoHS-kompatibel Abmessungen: 8,9 x 12,0 mm und 10,2 x 12,0 mm Features * RoHS konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8.9 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.9 Ω
Kapazität:
100 µF
Länge:
12 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
4.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 100uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.