Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 680 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 680 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 680 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 680 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D5349
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213650681E3
EAN/GTIN:
     4099879870117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 680µf 35v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Vishay/BCcomponents RVI 136. Mit sehr niedrigem ESR und exzellenter Wechselstrombelastbarkeit Mit Nennspannung 35 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
12.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
34 mΩ
Kapazität:
680 µF
Länge:
25 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
850 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.0072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 35v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.