Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1800 µF, 10 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1800 µF, 10 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm
Elektrolytkondensator, 1800 µF, 10 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D507
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AGT032
EAN/GTIN:
     4099891463182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 1800µf 10v
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AGT032, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, Gepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 2.500h bei +150°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
14 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.12 Ω
Kapazität:
1800 µF
Länge:
25.5 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
914 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, elektrolytkondensator 1800uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.