Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D5014
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZRC00PE4711ETNL
EAN/GTIN:
     4099879869326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 470µf 25 v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Vishay ZRC. Für die vertikale Montage, mit niedrigem ESR Mit Nennspannung 25 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
8 mm
Kapazität:
470 µF
Länge:
20 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
3.5 mm
Rippelstrom:
1.05 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00171 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.