Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D4952
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GRC00KK1022A00L
EAN/GTIN:
     4099879869241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Lieferung lose, Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Vishay GRC. Für die vertikale Montage Mit Nennspannung 100 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
18 mm
Kapazität:
1000 µF
Länge:
401 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
7.5 mm
Rippelstrom:
1.275 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,24*
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 2,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.