Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 1 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 1 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D4916
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GRC00AA0102ATFL
EAN/GTIN:
     4099879869128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 1uf 100v
Lieferung 2000 Stück auf Originalgurt, Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Vishay GRC. Für die vertikale Montage Mit Nennspannung 100 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
5 mm
Kapazität:
1 µF
Länge:
11 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.