Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 2200 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16 mm
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16 mm
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D4884
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GRC00JL2221H00L
EAN/GTIN:
     4099879869036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 2200µf 50v
Lieferung lose, Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Vishay GRC. Für die vertikale Montage Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
16 mm
Kapazität:
2200 µF
Länge:
35.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rastermaß:
7.5 mm
Rippelstrom:
1.47 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.