Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 50 V (DC), -10/+50 %, radial, RM 5 mm, Ø 8.7 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 50 V (DC), -10/+50 %, radial, RM 5 mm, Ø 8.7 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 50 V (DC), -10/+50 %, radial, RM 5 mm, Ø 8.7 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 50 V (DC), -10/+50 %, radial, RM 5 mm, Ø 8.7 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D471
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-KM3479
EAN/GTIN:
     4099879868633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 22uf 50v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKM. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
8.7 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
7.24 Ω
Kapazität:
22 µF
Länge:
12.7 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
-10/+50 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,32516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.070,40*
€ 1.273,776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.069,47*
€ 1.272,6693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.036,89*
€ 1.233,8991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.010,28*
€ 1.202,2332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 975,48*
€ 1.160,8212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.