Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Elektrolytkondensator, 1500 µF, 10 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolarer Elektrolytkondensator, 1500 µF, 10 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm
Bipolarer Elektrolytkondensator, 1500 µF, 10 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D358
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AGU447
EAN/GTIN:
     4099891408695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 1500 µf 10v
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AGU447, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, Miniaturisiert, Isoliert, Ungepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 1.500h bis 2.500h bei +105°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bipolarer
Bauform:
axial
Durchmesser:
14 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.24 Ω
Kapazität:
1500 µF
Länge:
25.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
651 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, elektrolytkondensator 10v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.