Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10 µF, 63 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 8.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10 µF, 63 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 8.5 mm
Elektrolytkondensator, 10 µF, 63 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 8.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D295
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AG5059
EAN/GTIN:
     4099891391331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
10uf 63v elektrolytkondensator
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AG5059, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, kleine Abmessungen, Isoliert, Gepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 1.500h bis 2.500h bei +105°C. Dieses Produkt ist universell für liegende Montage in gedruckten Schaltungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
8.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
12.73 Ω
Kapazität:
10 µF
Länge:
16 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
77 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, axial kondensator 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.