Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1500 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1500 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm
Elektrolytkondensator, 1500 µF, 16 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 14 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D235
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AG3271
EAN/GTIN:
     4099891385927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 1500µf 16v
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AG3271, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, kleine Abmessungen, Isoliert, Gepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 1.500h bis 2.500h bei +105°C. Dieses Produkt ist universell für liegende Montage in gedruckten Schaltungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
14 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.2 Ω
Kapazität:
1500 µF
Länge:
25.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rippelstrom:
722 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, elektrolytkondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.