| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L9630 Herst.-Nr.: 804.001.000 EAN/GTIN: 4099891433925 |
| | | |
|
| | |
| Reinigungssets für Bildschirme, Monitore und Cockpit-Instrumente Typ ECS 804. Set im Druckknopfbeutel enthält 150 ml Bildschirm-/Monitorreiniger und 30 Stück Spezialvlies-Reinigungstücher (18 x 18 cm) aus homogenem Material mit höchster Dichte, zur schnellen, zuverlässigen und rückstandsfreien Reinigung von Glasoberflächen. Das Reinigungstuch ist bindemittelfrei, antistatisch, resistent gegenüber Chemikalien und äußerst reißfest. Typ: 804.001.000, Reinigungsset Weitere Informationen: | | Anwendung: | Glasflächen | Ausführung: | Reinigungsset | Behälter: | Beutel | Inhalt: | 150 ml | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.25924 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |