Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kurzhub-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.53 mm, Hub 1.2 mm, RM 2.7 mm, L 5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhub-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.53 mm, Hub 1.2 mm, RM 2.7 mm, L 5.
Kurzhub-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.53 mm, Hub 1.2 mm, RM 2.7 mm, L 5.
Artikel-Nr.:
     4502-11H5876
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F70611B130G150
EAN/GTIN:
     4099889467369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Kurzhub-Prüfstifte mit Tastkopf für Raster 2,7 mm Typ Feinmetall F706. Für eingeschränkte Bauhöhen; Herausragehöhe: 3,0 mm, Maximal-Federweg: 1,2 mm, empfohlener Federweg: 1,0 mm, Treffgenauigkeit: ±0,08 mm, Maximal-Dauerstrom: 5,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 20 m Ohm, Mantel: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, versilbert, Hülse: Bronze, vergoldet, Kopfformen: 11 Rundkopf, 29 Vierfach-Krone. Lötdichte Ausführung Typ F706. Vorspannung: 70 cN, Federkraft bei empfohlenem Federweg: 150 cN ±20 %, Temperatur: - 40 bis +250 °C. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfform, Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche): F706.11B130G150, Prüfstift mit Kopf 11, Kd 1,3 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.53 mm
Hub:
1.2 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
5.3 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.7 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Kurzhubprüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.