Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhub-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.53 mm, Hub 1.2 mm, RM 2.7 mm, L 5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhub-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.53 mm, Hub 1.2 mm, RM 2.7 mm, L 5.
Kurzhub-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.53 mm, Hub 1.2 mm, RM 2.7 mm, L 5.
Artikel-Nr.:
     4502-11H5872
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F70611B130G200
EAN/GTIN:
     4099889467345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Kurzhub-Prüfstifte mit Tastkopf für Raster 2,7 mm Typ Feinmetall F706. Für eingeschränkte Bauhöhen; Herausragehöhe: 3,0 mm, Maximal-Federweg: 1,2 mm, empfohlener Federweg: 1,0 mm, Vorspannung: 20 cN, Federkraft bei empfohlenem Federweg: 200 cN ±20 %, Treffgenauigkeit: ±0,08 mm, Temperatur: –20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 5,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 20 m Ohm, Mantel: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, versilbert, Hülse: Bronze, vergoldet, Kopfformen: 11 Rundkopf, 29 Vierfach-Krone. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfform, Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche): F706.11B130G200, Prüfstift mit Kopf 11, Kd 1,3 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.53 mm
Hub:
1.2 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
5.3 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.7 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Tastkopf, federkontaktstifte feinmetall, tastkopf, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Kurzhubprüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,15*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 1,78*
€ 3,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
H702
ab € 1,05*
Zubehör
Feinmetall
H702/13
ab € 1,05*
Zubehör
Feinmetall
I-G1
ab € 0,474*
Zubehör
Feinmetall
I-G1S1
ab € 0,749*
Zubehör
Feinmetall
I-Z1
ab € 0,638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.