Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Prüfstifte, Wire-Wrap-Anschluss, H774.WW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hülse für Prüfstifte, Wire-Wrap-Anschluss, H774.WW
Hülse für Prüfstifte, Wire-Wrap-Anschluss, H774.WW
Artikel-Nr.:
     4502-11H5786
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     H774WW1
EAN/GTIN:
     4099889470024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Federkontaktstifthülse
Hülse für Prüfstifte F773/F785/F796 Material: Neusilber, vergoldet Typ: H774.WW1, mit Wire - Wrap Anschluss
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie F773, F785, F796
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.