Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H774.LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H774.LA
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H774.LA
Artikel-Nr.:
     4502-11H5784
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     H774LA1
EAN/GTIN:
     4099889470017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Hülse für Prüfstifte F773/F785/F796 Material: Neusilber, vergoldet Typ: H774.LA1, mit Lötanschluss
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie F773, F785, F796
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, federkontaktstifte feinmetall, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Federkontaktstifthülse, Kontaktstifthülse, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.