Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 2.65 mm, Hub 10 mm, RM 3.5 mm, L 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 2.65 mm, Hub 10 mm, RM 3.5 mm, L 37 mm
Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 2.65 mm, Hub 10 mm, RM 3.5 mm, L 37 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11H5765
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F79606B230G300
EAN/GTIN:
     4099889467062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Für starke mechanische Beanspruchungen und hohe Ströme geeignet. Herausragehöhe: 15,2 mm Maximal-Federweg: 10 mm Empfohlener Federweg: 8,0 mm Vorspannung: 80 cN Federkraft bei empfohlenem Federweg: 300 cN ±20 % Treffgenauigkeit: ±0,13 mm Temperatur: - 20 bis +80 °C Maximal-Dauerstrom: 10 A Typischer Durchgangswiderstand: 25 mOhm Mantel: Bronze, vergoldet Feder: Federstahl, versilbert Kopfform: 06 abges. Waffel Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfform, Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche): F796.06, Prüfstift m. Kopf 06, Kd 2,3 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.65 mm
Hub:
10 mm
Kopfform:
Waffel
Länge:
37 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
10 A
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Langhubprüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.