Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 1.37 mm, Hub 12 mm, RM 2.54 mm, L 39 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 1.37 mm, Hub 12 mm, RM 2.54 mm, L 39 m
Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 1.37 mm, Hub 12 mm, RM 2.54 mm, L 39 m
Artikel-Nr.:
     4502-11H5732
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F58806B150G180
EAN/GTIN:
     4099889466966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Langhub-Prüfstifte mit Tastkopf für Raster 2,54 mm Typ Feinmetall F588. Vorwiegend anwendbar für bestückte Leiterplatten, auch für SMD. Wird sehr oft gemeinsam mit Stift F585 in Zwei-Stufen-Adaptionen eingesetzt. Es wird die gleiche Hülse mit Pressring wie beim F585 verwendet, sodass die Herausragehöhe individuell anpassbar ist; Herausragehöhe: 14,1 bis 21,7 mm, Treffgenauigkeit: ±0,1 mm, Temperatur: –20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 5,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 25 m Ohm, Mantel: Neusilber, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet, Hülse: Neusilber, vergoldet, Kopfformen: 05 abgesetzter Innenkonus (Tulpe), 06 abges. Waffel, 15 abges. Dreikant, 18 Kegel 30°, 21 Vierfach-Krone, 28 abges. Vierfach-Krone, 33 asymmetrischer Vierkant (Lanze). Ausführung mit Federkraft 180 cN ±20 % Typ F588. Max; Federweg: 12,0 mm, empfohlener Federweg: 9,6 mm, Vorspannung: 40 cN. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F588.06, Prüfstift m. Kopf 06, Kd 1,5 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.37 mm
Hub:
12 mm
Kopfform:
Waffel
Länge:
39 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Langhubprüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.