Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Vierfach-Krone, Ø 0.79 mm, Hub 8 mm, RM 1.27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Vierfach-Krone, Ø 0.79 mm, Hub 8 mm, RM 1.27 mm
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Vierfach-Krone, Ø 0.79 mm, Hub 8 mm, RM 1.27 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11H5627
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F78821S060L165
EAN/GTIN:
     4099889466652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Für überwiegend bestückte Leiterplatten (auch SMD) anwendbar. Die Hülse H787 erlaubt eine variable Herausragehöhe. Kleinster Montageabstand: 1,27 mm Herausragehöhe: 12 bis 20 mm (H787) Maximal-Federweg: 8,0 mm (bei Kopf 06 und 07: 7,0 mm) empfohlener Federweg: 6,4 mm Vorspannung: 40 cN Federkraft bei empfohlenem Federweg: 165 cN ±20 % Treffgenauigkeit: ±0,1 mm Temperatur: - 20 bis +80 °C Maximal-Dauerstrom: 2,0 A typischer Durchgangswiderstand: 35 mOhm Mantel: Bronze, vergoldet Feder: Federstahl, versilbert Kopfformen: 06 abgesetzte Waffel, 07 abges. Außensechskant 90°, 11 Rundkopf, 18 Kegel 30°, 21 Vierfach-Krone, 33 asymetrischer Vierkant (Lanze). Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfform, Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F788.21, Prüfstift m. Kopf 21, Kd 0,6 mm, Stahl, Lz-Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0.79 mm
Hub:
8 mm
Kopfform:
Vierfach-Krone
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Langhubprüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
FEWZ-050E0
ab € 39,61*
Zubehör
Feinmetall
H787LA
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.