Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraub-Prüfstift, Waffel, Ø 1.37 mm, Hub 4.4 mm, RM 2.2 mm, L 27.9 mm, F73106B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraub-Prüfstift, Waffel, Ø 1.37 mm, Hub 4.4 mm, RM 2.2 mm, L 27.9 mm, F73106B1
Schraub-Prüfstift, Waffel, Ø 1.37 mm, Hub 4.4 mm, RM 2.2 mm, L 27.9 mm, F73106B1
Artikel-Nr.:
     4502-11H4705
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F73106B130G150
EAN/GTIN:
     4099889466102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Schraubprüfstift
Schraub-Prüfstifte für Raster 2,2 mm Typ Feinmetall F731. Durch Verschraubung mit der Hülse H731LA wird ein Herauswandern des Stiftes verhindert, Hülse ist vakuumdicht sobald der Draht angelötet ist; Herausragehöhe: 12,8 mm, Maximal-Federweg: 4,4 mm, empfohlener Federweg: 3,5 mm, Vorspannung: 50 cN, Treffgenauigkeit: ±0,08 mm, Temperatur: –20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 5,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 30 mOhm, Mantel: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet, Hülse: Messing, vergoldet, Kopfformen: 06 abges. Waffel, 11 Rundkopf. Ausführung mit Federkraft 150 cN ±20 % Typ F731. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfform, Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche): F731.06, Prüfstift m. Kopf 06, Kd 1,3 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.37 mm
Hub:
4.4 mm
Kopfform:
Waffel
Länge:
27.9 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.2 mm
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
H731LA
ab € 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.