Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gewinde-Federkontakt mit Tastkopf, Flachkopf, Ø 1.65 mm, Hub 5.3 mm, RM 2.54 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Federkontakt mit Tastkopf, Flachkopf, Ø 1.65 mm, Hub 5.3 mm, RM 2.54 mm,
Gewinde-Federkontakt mit Tastkopf, Flachkopf, Ø 1.65 mm, Hub 5.3 mm, RM 2.54 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-11H4450
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     1021/G-F-1.5N-AU-1.8
EAN/GTIN:
     4099889465587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Hochstrom- und Gewinde-Federkontakte Typ PTR 10. Form A: Innenkegel 90°, für Steckerstifte, Wire-Wrap-Stifte und gerade/gebogene Anschlüsse. Einsatz bei gereinigten Leiterplatten, da Verschmutzungsgefahr. Form B: Spitze 30°, für Leiterbahnen, Durchkontaktierungen, Lötstellen und Prüfpads. Form BS: Praxisgerechte flexible Nadel, punktuell einsetzbar zum sicheren Durchdringen von Fluxmitteln und Verunreinigungen auf ungewaschenen Leiterplatten oder Baugruppen bzw. zum Kontaktieren von SMD. Form BST: Stahlnadel mit sehr hoher Standzeit zum sicheren Durchdringen von Fluxmitteln und Verunreinigungen auf ungewaschenen Leiterplatten bzw. Baugruppen und Kontaktieren von SMD. Form C: Waffel, für gerade/gebogene Anschlussdrähte, Wire-Wrap-Pfosten und Steckverbinderpins. Form CS: Waffel mit überstehender Kunststoffhülse, Anwesenheitprüfung von Bauteilanschlüssen. Durch die überstehende Kunststoffhülse findet bei fehlenden Anschlüssen keine elektrische Kontaktierung statt. Form D: Rundkopf, für Kontaktierung von Leiterbahnen und Kontaktflächen. Aufgrund der runden Kopfform werden keine Abdrücke auf der Kontaktfläche hinterlassen. Eingesetzt auch zur Kontaktierung von Buchsen in Steckverbindern. Form E: Kegel, saubere Durchkontaktierungen oder Buchsen in Steckverbindern. Form F: Flachkopf, geeignet für Flachsteckzungen und für gewölbte, saubere Kontaktflächen, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden. Form G: 4-fach Krone, für Anschlussdrähte, Lötstellen und Prüfpads bei nicht zu starken Verunreinigungen. Form H: Dreikant, offene Durchkontaktierungen werden problemlos kontaktiert, auch bei Flussmittelrückständen. Form K: Sechskant, wie H, jedoch höhere Kontaktsicherheit und aggresiver. Einsatz auch bei Dreh-Federkontakten, schneidet sich durch Oxidschichten und Verschmutzungen. Form M: Krone mit voreilender Mittelspitze. Kombination aus Mittelspitze und Krone erlaubt bei nahezu allen Prüfstellen eine zuverlässige Kontaktierung. Voreilende Mittelspitze fixiert den Tastkopf. Form Q: 4-fach Krone, selbstreinigend, für Kontaktierung stark verschmutzter Leiterplatten. Der besondere Schliff des Tastkopfes leitet den Schmutz nach außen. Prüfstifte mit Gewinde und Tastkopf Serie 1021/G. Rastermaß: 2,54 mm, Maximal-Hub: 5,3 mm, Arbeitshub: 4,0 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 1,5 N, Federvorspannung: 0,5 N, Strombelastung: 5,0 bis 8,0 A, Durchgangswiderstand: typ. 25 mOhm, Gehäuse: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 1021/G-F-1,5 N-Au-1,8, F, D 1,8 mm, Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.65 mm
Hub:
5.3 mm
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
35.8 mm
Material:
Messing
Nennstrom:
8 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PTR Messtechnik
H 1021 GR-L-AU
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.