Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 16 (4) A/250 VAC, beleuchtet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 16 (4) A/250 VAC, beleuchtet,
Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 16 (4) A/250 VAC, beleuchtet,
Artikel-Nr.:
     4502-11G2904
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     WRG32F2BBGEN
EAN/GTIN:
     4099889185898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2 polig 16a
wippenschalter
Wippschalter Typ Cherry WRG. 2-polig, für höhere Lasten; Schaltleistung: 16 (4) A 125/250 VAC, Schaltfunktion: Ein-Aus, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC, Durchgangswiderstand: max. 0,02 Ohm, Anschluss: 6,3 mm Steckanschluss, Zulassungen: VDE, UL, Umgebungstemperatur: –20 bis +125 °C. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Ausführung): WRG32F2BBGEN, grün, beleuchtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
30,5 x 22 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
16 (4) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Wandstärke:
0,75 bis 1,25 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 16a, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 2,77*
1
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 3,29*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 3,31*
1
€ 8,95*
ab € 2,60*
€ 7,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 29,62*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
0015-0646
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.