Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC, I
Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC, I
Artikel-Nr.:
     4502-11G2893
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     KDH3AEA2GBB
EAN/GTIN:
     4099889185805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2 polig 16a ein-aus-ei...
wippenschalter
Wippschalter Typ Cherry KDH3. 2-polig; Schaltleistung: 16 A 125 VAC, 10 A 250 VAC, Spannungsfestigkeit: 1500 VAC, Durchgangswiderstand: max. 0,05 Ohm, Anschluss: 4,8 mm Steckanschluss, Schutzart: IP 56, Zulassungen: VDE, UL, Umgebungstemperatur: max. +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion, Farbe, Ausführung): KDH3AEA2GBB, Ein-Aus, grün, beleuchtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
19 mm
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Wandstärke:
0,75 bis 2,5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 16a, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2600
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,01*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,21*
1
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 3,34*
1 Tag
444
1
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 9,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.