Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 350 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 350 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 350 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 350 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 350 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5454
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH475M350S1A5H15K
EAN/GTIN:
     4099879867438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 4,7uf 350v
Elektrolytkondensator, KSH475M350S1A5H15K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
4.7 µF
Länge:
15 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
350 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
45 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 350v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,233*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,25*
1 Tag
120
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,266*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,41*
€ 6,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.