Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5326
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SK035M1000B5S-1320
EAN/GTIN:
     4099879866820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 35v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Kemet Serie SK. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, mit sehr hohem Wirkungsgrad Mit Nennspannung 35 VDC Typ SK035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
13 mm
Kapazität:
1000 µF
Länge:
20 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
900 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.