Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5310
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SK025M1000B5S-1019
EAN/GTIN:
     4099879866745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 25v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Kemet Serie SK. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, mit sehr hohem Wirkungsgrad Mit Nennspannung 25 VDC Typ SK025.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
1000 µF
Länge:
19 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
740 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.