Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 160 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 160 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 160 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 160 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5204
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSG107M160S1A5M225K
EAN/GTIN:
     4099879866363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 160v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ SG. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen Mit Nennspannung 160 VDC Typ SG 160.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
16 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
25 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
160 V
Rastermaß:
7.5 mm
Rippelstrom:
475 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.