Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 2.2 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 4.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 2.2 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 4.5 mm
Elektrolytkondensator, 2.2 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 4.5 mm
Elektrolytkondensator, 2.2 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 4.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D365
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202138228E3
EAN/GTIN:
     4099879865847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elko 2,2uf 63v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Vishay/BComponents MAL 20. Axial Mit Nennspannung 63 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
4.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
65 Ω
Kapazität:
2.2 µF
Länge:
11 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
21 mA
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator vishay, axial kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 566,83*
€ 758,87*
pro Paket
Frei Haus
ab € 700,20*
€ 758,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,87*
€ 903,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,15*
€ 892,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,91*
€ 862,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,74*
€ 804,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 641,96*
€ 763,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 609,87*
€ 725,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,65*
€ 710,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 566,83*
€ 674,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.