Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 6.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 6.5 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 6.5 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 6.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202137101E3
EAN/GTIN:
     4099879865779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator, MAL202137101E3, VISHAY Aluminium-Elektrolytkondensator - Axial Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Lade- und Entlastungsnachweis * Axial Leitungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit einer blauen Hülse Anwendungen * Allgemeiner Zweck, Industrie, Automobil, Audio-Video * Koppeln, Entkoppeln, Glätten, Filtern, Puffern * Transportable und mobile Geräte * Boards mit niedriger Einbauhöhe, vibrations- und schockfest
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
6.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.8 Ω
Kapazität:
100 µF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Rippelstrom:
190 mA
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 0,99*
1000
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,07*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,26*
1 Tag
1474
1
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 2,20*
1 Tag
3091
1
€ 14,99*
ab € 0,80*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.