Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 1.5 kΩ, 0.0625 W, ±1 %, WR04X1501FTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 1.5 kΩ, 0.0625 W, ±1 %, WR04X1501FTL
Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 1.5 kΩ, 0.0625 W, ±1 %, WR04X1501FTL
Artikel-Nr.:
     4502-10P027
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04X1501FTL
EAN/GTIN:
     4099891678791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Chip-Widerstand, WR04X1501FTL, Walsin Technologies Der Widerstand besteht aus einem hochwertigen Keramikkörper (Aluminiumoxid). An beiden Enden sind Metallelektroden angebracht, die durch eine Widerstandspaste verbunden sind, die auf die Oberseite des Substrats aufgetragen wird. Die Zusammensetzung der Paste wird so angepasst, dass der ungefähre Widerstand erreicht wird, und der Wert wird durch Laserschneiden dieser Widerstandsschicht innerhalb der Toleranz getrimmt. Features * Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität * Geringere Größe der Endgeräte * Geringere Kosten für die Montage * Höhere Zuverlässigkeit von Komponenten und Geräten
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402 (1005)
Breite:
0.5 mm
Höhe:
0.35 mm
Länge:
1 mm
Leistung:
0.0625 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.5 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/C
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
10000
Frei Haus
ab € 0,00064*
€ 0,00098*
10000
€ 4,00*
ab € 0,00066*
€ 0,001*
48 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00081*
€ 0,00148*
100
€ 5,90*
ab € 0,00078*
€ 0,01548*
Lager 4502
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,016*
€ 0,019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,0162
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,015
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,0139
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,0136
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR04X1501FTL
ab € 0,00224*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X1501FTL
ab € 0,00062*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0402-1K5FT10
ab € 0,00753*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.