Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 1.2 kΩ, 0.0625 W, ±1 %, WR04X1201FTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 1.2 kΩ, 0.0625 W, ±1 %, WR04X1201FTL
Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 1.2 kΩ, 0.0625 W, ±1 %, WR04X1201FTL
Artikel-Nr.:
     4502-10P026
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04X1201FTL
EAN/GTIN:
     4099891678784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Chip-Widerstand, WR04X1201FTL, Walsin Technologies Der Widerstand besteht aus einem hochwertigen Keramikkörper (Aluminiumoxid). An beiden Enden sind Metallelektroden angebracht, die durch eine Widerstandspaste verbunden sind, die auf die Oberseite des Substrats aufgetragen wird. Die Zusammensetzung der Paste wird so angepasst, dass der ungefähre Widerstand erreicht wird, und der Wert wird durch Laserschneiden dieser Widerstandsschicht innerhalb der Toleranz getrimmt. Features * Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität * Geringere Größe der Endgeräte * Geringere Kosten für die Montage * Höhere Zuverlässigkeit von Komponenten und Geräten
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402 (1005)
Breite:
0.5 mm
Höhe:
0.35 mm
Länge:
1 mm
Leistung:
0.0625 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.2 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/C
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00064*
€ 0,00109*
10000
€ 4,00*
ab € 0,00062*
€ 0,00111*
46 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00082*
€ 0,00164*
Lager 4502
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,0139
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,0127
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
ab 1250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X1201FTL
ab € 0,00062*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X1201FTL
ab € 0,00164*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F1K2
ab € 0,00264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.