Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Multiport-Dockingstation, 6 Ports, grau, BS14-05027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C Multiport-Dockingstation, 6 Ports, grau, BS14-05027
USB-C Multiport-Dockingstation, 6 Ports, grau, BS14-05027
Artikel-Nr.:
     4502-10M978
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-05027
EAN/GTIN:
     4017538136138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Handheld-Cradle
Dockingstation für Tablet
USB-C Dock, BS14-05027, shiverpeaks Die BS14-05027 ist eine USB-C Multiport-Dockingstation, 6in1, HDMI, VGA, PD, Hub, SD. Durch das flache und lüfterlose Design von Notebooks, Ultrabooks, Tablets oder Handheld-Konsolen lassen sich Multimedia- und Computing-Schnittstellen an externe Dockinggeräte auslagern. USB-C arbeitet bidirektional, es können Daten gesendet aber auch empfangen werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB-C
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.16 m
Ports:
6
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tablet Dockingstation, USB Hub, dockingstation für tablet, Computer, Computerzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,10*
€ 29,30*
€ 5,50*
ab € 26,29*
€ 37,40*
€ 3,50*
ab € 39,43*
€ 53,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.