Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpräzisions-Klingen, für 4313 SM, KB 19 mm, L 49 mm, SM96F SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochpräzisions-Klingen, für 4313 SM, KB 19 mm, L 49 mm, SM96F SM
Hochpräzisions-Klingen, für 4313 SM, KB 19 mm, L 49 mm, SM96F SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9430
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     SM96F SM
EAN/GTIN:
     4099891375720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelungswerkzeug
Hochpräzisions-Klingen für Trimm-Messer 4313 SM (Box mit 100 Stück, 20 Folienpackungen mit 5 Klingen) Gesamtlänge: 49 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochpräzisions-Klingen
Geeignet für:
4313 SM
Klingenbreite:
19 mm
Länge:
49 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0347 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,15*
€ 63,07*
€ 5,90*
ab € 43,16*
€ 67,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,07*
€ 75,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,91*
€ 73,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,97*
€ 67,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,96*
€ 64,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,15*
€ 57,30
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
4313 SM
ab € 42,86*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.