Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpräzisions-Klingen, für 4313 SM, KB 19 mm, L 50 mm, SM91 SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochpräzisions-Klingen, für 4313 SM, KB 19 mm, L 50 mm, SM91 SM
Hochpräzisions-Klingen, für 4313 SM, KB 19 mm, L 50 mm, SM91 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9426
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     SM91 SM
EAN/GTIN:
     4099891375683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelungswerkzeug
Hochpräzisions-Klingen für Trimm-Messer 4313 SM (Box mit 100 Stück, 20 Folienpackungen mit 5 Klingen) Gesamtlänge: 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochpräzisions-Klingen
Geeignet für:
4313 SM
Klingenbreite:
19 mm
Länge:
50 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0243 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2983* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,99*
€ 52,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,37*
€ 44,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,49*
€ 42,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
4313 SM
ab € 43,92*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.