Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpräzisions-Klingen, für 4313 SM, KB 18.8 mm, L 60 mm, SM52 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochpräzisions-Klingen, für 4313 SM, KB 18.8 mm, L 60 mm, SM52 SM
Hochpräzisions-Klingen, für 4313 SM, KB 18.8 mm, L 60 mm, SM52 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9424
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     SM52 SM
EAN/GTIN:
     4099891375669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelungswerkzeug
Hochpräzisions-Klingen für Trimm-Messer 4313 SM (Box mit 100 Stück, 20 Folienpackungen mit 5 Klingen) Gesamtlänge: 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochpräzisions-Klingen
Geeignet für:
4313 SM
Klingenbreite:
18.8 mm
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0342 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,3938*
€ 0,5538*
5
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5038*
€ 0,59952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4938*
€ 0,58762
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
4313 SM
ab € 44,03*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.