Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenbesteck, 150 mm, MPT123CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platinenbesteck, 150 mm, MPT123CP
Platinenbesteck, 150 mm, MPT123CP
Artikel-Nr.:
     4502-10L9370
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT123CP
EAN/GTIN:
     7640144716783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzetten-Sets
Pinzettensatz ESD
Platinenbesteck
pinzettensatz esd
Kit mit 3 MPT Kohlenstofffaser-PEEK-Kunststoffsonden: MPT1R, MPT2, MPT3. Gesamtlänge: 150 mm ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinenbesteck
Länge:
150 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Spatel, Platinenwerkzeug, Leiterplattenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, PCB Besteck, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,91*
€ 25,02*
1 Tag
83
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,44*
€ 25,05*
1 Tag
20
pro Satz
€ 14,99*
ab € 17,31*
€ 25,86*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,24*
€ 49,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.