Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator DEKO Stratos B305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischventilator DEKO Stratos B305
Tischventilator DEKO Stratos B305
Artikel-Nr.:
     4502-10L7313
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     STRATOS B 305
EAN/GTIN:
     4099891432645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischventilator
deko tischventilator
tischventilator
tischventilator 3 stufen
Tischventilator Stratos B 305 - Mit Metall-Schutzkorb - Oszillierend (abschaltbar) - Neigungswinkel verstellbar Leistung: 40 W Kunststoffpropeller: 29 cm Betriebsspannung: 230 VAC Geschwindigkeitsstufen: 3
Weitere Informationen:
Durchmesser:
290 mm
Geschwindigkeitsstufen:
3
Leistung:
40 W
Nennspannung (AC):
230 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, Raum-Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.