Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtführungsset 0,4-0,5 mm, JBC GAL0405 für AL250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdrahtführungsset 0,4-0,5 mm, JBC GAL0405 für AL250
Lötdrahtführungsset 0,4-0,5 mm, JBC GAL0405 für AL250
Artikel-Nr.:
     4502-10L6612
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     GAL0405
EAN/GTIN:
     8427327177383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Lötgeräte-Zubehör
Lötdrahtführungsset, GAL0405, JBC Kompatibel mit Lötdrähten Ø 0,4 - 0,5 mm. Je nach verwendetem Lötdraht können Sie den Führungssatz leicht wechseln.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
AL250
Zubehörart:
Lötdrahtführungsset 0,4-0,5 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 102,90*
€ 128,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 131,53*
€ 163,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
AL250-B
ab € 195,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.