| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L4141 Herst.-Nr.: M5LL EAN/GTIN: 4099891414153 |
| |
|
| | |
| Packung mit 20 Stück, Spritze, M5LL, Weller Features * Gehäuse, Gummistopfen und Kolbenstange * Unmontiert und nicht kalibriert Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartusche 5 ccm | Farbe: | weiß | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 21,86* | € 30,84* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,21* | € 31,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1105* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|